Balance analytique ABT 120-5DNM, Portée 42 g; 120 g, Lecture 0,00001 g; 0,0001 g

Réf.: ABT 120-5DNM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article ABT 120-5DNM
EAN / GTIN 4045761185531
Réf. fabricant ABT 120-5DNM

Description

Description:

  • Programme d'ajustage interne en cas de variations de température ≥ et 0,5 °C de façon temporisée toutes les 4 h, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendent du lieu d'utilisation
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Création/documentation de formules simplifiée avec fonction tare/impression combinée. Les composants des formules sont numérotés et imprimés automatiquement avec numéro/poids
  • Numéro d'identification à 4 chiffres, programmable, imprimé dans le protocole d‘ajustage
  • Impression d'un rapport d'étalonnage conforme aux BPL par simple pression sur un bouton
  • Sorties de données automatiques vers PC/imprimante après chaque arrêt de la balance
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès lors de la pesée
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 14 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, inox antichoc, ⌀ 80 mm
  • Dimensions totales (chambre de protection inclus) L×P×H 215×340×335 mm
  • Espace de pesée L×P×H 168×172×223 mm
  • Poids net env. 8 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires