Gant Pro Utility Black XXL R

Réf.: A772BKRXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A772BKRXXL
EAN / GTIN 5036108415366
Réf. fabricant A772BKRXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Notre gant Pro Utility Glove présente un style mécanique haut de gamme, réimaginé à l'aide d'un matériau de pointe fabriqué à partir de 60 % de nylon recyclé - une alternative à faible impact à la peau d'animal/au cuir conventionnel. Conçu pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, ce gant garantit une dextérité avancée, une durabilité exceptionnelle et une excellente préhension. Pour ajouter à sa polyvalence, il est compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet un contrôle tactile complet de la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Cuir synthétique très résistant avec spandex et néoprène
  • Gant multi-usage haute performance
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Polyurèthane;