Adaptateur d'outil LUKAS WADI 0407 pour SFI 3x10 mm prise M4 tige 6 mm

Réf.: A36300407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article A36300407
EAN / GTIN 4027497284023
Réf. fabricant A36300407

Description

Caractéristique(s):

Emballage du produit : Sachets
Étiquetage de l'emballage : LUKE-ERZETT
Porte-outils: Queue
Cote de maintien de l'outil : 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l'outil : 80 mm
Diamètre de l'outil 4 mm

Avantage(s):

L'arbre en acier de haute qualité de l'outil s'adapte de manière optimale à la machine motrice. Le serrage, le glissement ou même la rupture de l'arbre sont une chose du passé.

Remarque(s):

Stabilité dimensionnelle parfaite : S'adapte de manière optimale à la machine motrice
Anti-rouille par revêtement zinc-nickel
Pas de rupture de mouton dangereuse grâce à un arbre en acier de haute qualité
Sans revêtement chromé