Brosse cylindrique LUKAS RBSN pour tous les matériaux, 25x65 mm, pour perceuse, en nylon

Réf.: A359902565120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article A359902565120
EAN / GTIN 4027497382026
Réf. fabricant A359902565120
Article hors catalogue L50260 115

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages:

Caractéristique(s):

n max.: 2000 1/min
Emballage du produit: Sachet
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 65 mm
Diamètre de l’outil: 25 mm

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: convient
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient

Matière(s):

Acier
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers