Brosse pinceau métallique LUKAS BPSZ pour tous les matériaux, 20x29 mm, pour meuleuse droite, tressée

Réf.: A350502029134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article A350502029134
EAN / GTIN 4027497032334
Réf. fabricant A350502029134
Article hors catalogue L50260 168

Description

Description:

Grâce à son élasticité, cette brosse pinceau en version tressée s’adapte aux contours de toute sorte de pièces usinées. Les brosses en version tressée, comparées à celles en version ondulée, se caractérisent par une longévité supérieure et sont donc idéales pour des utilisations extrêmes. Cette brosse permet d’effectuer toute sorte de travaux : L’ébarbage, le décalaminage, l’élimination de la rouille, le nettoyage, le brossage, le grainage et le décapage se font sans difficulté. La brosse est composée de fils en acier inoxydable de haute puissance, dotés d’une haute résistance à la traction. Cette brosse pinceau offre ainsi une durée d’utilisation exceptionnelle et rend moins fréquents les changements d’outil. Cette brosse est utilisée partout où les résidus d’un fil métallique normal endommageraient les surfaces métalliques à traiter telles que l’acier inoxydable, l’aluminium et autres métaux non ferreux. Les brosses techniques peuvent être utilisées de manière stationnaire ou à l’aide d’une machine motrice guidée manuellement. La tige en acier de qualité supérieure de la brosse circulaire à tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.

Caractéristique(s):

Type de brosse: Brosse pinceau
Matériau en fil métallique: Fil métallique lisse
Épaisseur du fil métallique: 0.35 mm
n max.: 20000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 29 mm
Diamètre de l’outil: 20 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Grâce à sa forme de pot, l’outil s’utilise sans difficulté sur des faces frontales également. Vous restez flexible.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal

Matière(s):

Acier
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Utilisation facile avec du fil métallique lisse
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers