{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | THERMO GRIP; W-TG.20.95.ABS63 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Interface côté machine | ADB | |
| Diamètre de serrage min. | 20 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 20 mm | |
| Longueur de col | 95 mm | |
| Forme | forme courte | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrins de frettage | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec polissage |
| Référence article | A32 56111 | |
| EAN / GTIN | 4047109085497 | |
| Réf. fabricant | 8422202096 | |
| Article hors catalogue | L20010 4481 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |