W-WN.20.75.ABS50 MANDRIN POUR QUEUES WHISTLE NOTCH

Réf.: A30 42002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant W-WN.20.75.ABS50; WHISTLE NOTCH
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Interface côté machine HSK-A 50
Diamètre de serrage min. 20 mm
Diamètre de serrage max. 20 mm
Longueur de col 75 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A30 42002
EAN / GTIN 4047109177918
Réf. fabricant 8422002097
Article hors catalogue L20010 2547
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET W-WN.20.75.ABS50 MANDRIN POUR QUEUES WHISTLE NOTCH

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 220 02097