EXV.50.ABS50 ATTACHEMENT A EXCENTRIQUE

Réf.: A20 00620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant EXV.50.ABS50; KOMET ABS® EXV.50.ABS50
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre logement prismatique
Diamètre extérieur côté outil D 32 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 65 mm
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article A20 00620
EAN / GTIN 4047109041660
Réf. fabricant 8421705097
Article hors catalogue L20110 24
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET ABS® EXV.50.ABS50 ATTACHEMENT A EXCENTRIQUE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 217 05097