Fraise HSS LUKAS MFAS en forme de cylindre pour matériau en fonte/bois, 10x13 mm, tige 6 mm Denture 2

Réf.: A120010136020001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A120010136020001
EAN / GTIN 4027497006243
Réf. fabricant A120010136020001
Article hors catalogue L50460 85

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps recordProduit doté d’une denture simple et économique •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Longueur totale: 53 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Denture: Z2 denture simple résistante

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Les longues lames de cet outil travaillent sans interruption et offrent grâce à leur denture simple et économique un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Utilisation:

Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Plastique et bois
Acier
Aluminium

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Usinage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Les longues lames sans interruption offrent un résultat parfait en termes de qualité de surface, et ce en un temps record
Produit doté d’une denture simple et économique
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure