simcut BA Porte-plaquettes, acier, rainurage conventionnel, D=6 mm, D1=50 mm

Réf.: A06.SB25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A06.SB25
EAN / GTIN 4069769073768
Réf. fabricant AGC0
Article hors catalogue L23830 1435
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BA
Acier, rainurage conventionnel
D=6 mm, D1=50 mm

Paramètres techniques:

  • Ls = 32,0 mm
  • Vis = ATKW
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • Tournevis = T15F
  • ØD2 = 21,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
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
Connectez-vous