simcut BA klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=6 mm, D1=50 mm

Artikelnummer: A06.SB25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A06.SB25
EAN/GTIN 4069769073768
Nummer fabrikant AGC0
L-nummer L23830 1435
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 6 mm, D1 = 50 mm

Technische parameters:

  • Ls = 32,0 mm
  • Schroef = ATKW
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • Schroevendraaier = T15F
  • ØD2 = 21,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØD = 6,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan