COMPO TOURNEVIS DYNAMO 20CNM

Réf.: A.300MTJ1
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article A.300MTJ1
EAN / GTIN 3148510012544
Réf. fabricant A.300MTJ1
Article hors catalogue L60130 3063

Description

Description:

  • Points forts du produit: Visseuse dynamométrique légère et compacte, spécialement conçue pour les couples faibles
  • Sens de serrage du couple à droite
  • Sortie à six pans creux pour l'utilisation d'embouts de la série 0,
  • Sortie 1/4″ avec adaptateur ECR.0 en option /

Caractéristique(s):

  • Puissance [cN.m]: 4 - 20
  • Embouts: vis à fente: 1,8 - 2,5, PH 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm, PZ 0 - 1 - 2 mm
  • Tournevis: A.300MT
  • [g]: 300

Livraison:

  • Embouts série ED.0: PZ0 - PZ1 - PZ2
  • Embouts série EH.0: 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm
  • Embouts série ES.0: 1,8 - 2,5 mm
  • Visseuse dynamométrique: A.300MT
  • Clé à ergots de réglage 4 mm
  • Livraison en coffret avec un certificat d'étalonnage