JEU DE CLES

Réf.: 99C.JE8
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 99C.JE8
EAN / GTIN 3148517007871
Réf. fabricant 99C.JE8
Article hors catalogue L60130 5045

Description

Description:

  • L'articulation à cardan permet un angle de travail pour les endroits peu accessibles
  • La position de la clé à douille est maintenue par un ressort de retenue
  • Poignées chromées, satinées
  • Clé à douille chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
  • Récipient: carton
  • [kg]: 2,840