Arceau de protection, Longueur: 2000mm

Réf.: 994258 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 000 mm
Epaisseur de paroi 2 mm
⌀ tuyau 42 mm
Poids 12 kg
Type de produit Arceau de protection

Identification et classification

Référence article 994258 2000
EAN / GTIN 4260214931774
Réf. fabricant 310200GC
Fabricant/personne responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Description

Exécution:

Pour sécuriser et délimiter les voies de service ainsi que les zones dangereuses à l'intérieur des bâtiments. Robuste tube en profilé d'acier d'épaisseur 2 mm.

Livraison:

Avec chevilles d'ancrage pour le montage au sol.

Coloris:

Jaune zinc RAL 1018 revêtement par poudre avec avertissement noir.