Arceau de protection, Longueur: 1500mm

Réf.: 994258 1500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 1018
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Jaune Jaune zinc
Matériau Acier
Couleur Jaune; noir
Epaisseur de paroi 2 mm
Longueur 1,5 m
Hauteur 1 000 mm
Diamètre de tuyau 42 mm
Poids 10 kg
Type de produit arceau de protection
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 994258 1500
EAN / GTIN 4260214931767
Réf. fabricant 310150GC
Fabricant/personne responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Description

Exécution:

Pour sécuriser et délimiter les voies de service ainsi que les zones dangereuses à l'intérieur des bâtiments. Robuste tube en profilé d'acier d'épaisseur 2 mm.

Livraison:

Avec chevilles d'ancrage pour le montage au sol.

Coloris:

Jaune zinc RAL 1018 revêtement par poudre avec avertissement noir.