Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de portes battantes, Prof. utile 950 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2000mm

Réf.: 993330 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 993330 2000
EAN / GTIN 4045197522122
Réf. fabricant 993330 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les portes battantes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Possibilité de conversion aisée à d’autres systèmes de fermeture GARANT. Les travées derrière les portes battantes peuvent être équipées de plateaux extensibles. L’angle d’ouverture de la porte de 180° permet une sortie aisée des plateaux.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.