{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
| Matière | galvanisé | |
| Hauteur | 2 500 mm | |
| Profondeur | 1 100 mm | |
| Largeur de support | 75 mm | |
| Charge maximale | 6 000 kg | |
| Domaine d'utilisation | Rayonnages à palettes | |
| Type de produit | Echelle |
| Référence article | 992461 2500 | |
| Réf. fabricant | 6689986 | |
| Fabricant/personne responsable | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |