{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
| Material | galvanizado | |
| Altura | 2,500 mm | |
| Profundidad | 1,100 mm | |
| Anchura del apoyo | 75 mm | |
| Carga del panel máxima | 6,000 kg | |
| Intervalo de empleo | Estantería para palés | |
| Tipo de producto | Bastidor vertical |
| Número de artículo | 992461 2500 | |
| Número del fabricante | 6689986 | |
| Fabricante/responsable | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com |