Etagère en tôle d’acier galvanisée 800 mm

Réf.: 990800 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,65 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 400
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Matière: galvanisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 400 kg
Epaisseur de la tablette 40 mm
Matière galvanisé
Largeur 2 250 mm
Profondeur 800 mm
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990800 800
EAN / GTIN 4004514202031
Réf. fabricant 15823