{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Material | Chapa de acero | |
| Anchura | 2.250 mm | |
| Profundidad ajustable | no | |
| Profundidad | 800 mm | |
| Capacidad de carga | 400 kg | |
| Tipo de producto | estante | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 990800 800 | |
| EAN / GTIN | 4004514202031 | |
| Número del fabricante | 15823 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |