Ecran de remplacement

Réf.: 9906014
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9906014
EAN / GTIN 4031101828411
Réf. fabricant 9906014
Article hors catalogue L01660 716
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec le système de casque pheos, uvex a développé une solution avancée qui a été pensée dans les moindres détails. Un simple changement d’écran permet de remplacer une visière usée sans grand effort.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Visière en polycarbonate avec revêtement uvex supravision excellence
  • une mentonnière courte pour une protection supplémentaire

Caractéristiques de confort

  • visière anti-buée et résistante aux rayures

caractéristiques de protection

  • conforme aux normes EN 166 et EN 170
  • classés selon les domaines d’application 3 (liquides) et 9 (métaux en fusion et solides chauds)
  • Marquage: 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE (disque)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: écran de rechange
  • Nom du produit: uvex pheos