Appui d’angle, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990361 2000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,54 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Type de produit appui d’angle
Passe-câble non
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Nombre de surfaces de fixation 2
Largeur 40 mm
Profondeur 40 mm
Hauteur 2 000 mm
Domaine d’utilisation utilisation comme colonne d’angle

Identification et classification

Référence article 990361 2000
EAN / GTIN 4062406115982
Réf. fabricant 990361 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour éléments d’angle.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.