Montante angular, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990361 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Color gris
Tipo de producto Montante angular
Pasacables no
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Número de superficies de sujeción 2
Anchura 40 mm
Profundidad 40 mm
Altura 2.000 mm
Intervalo de empleo Uso como columna de esquina

Identificación y clasificación

Número de artículo 990361 2000
EAN / GTIN 4062406115982
Número del fabricante 990361 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para uniones angulares.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.