{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.200 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Inbouw als tussenwand mogelijk | ja | |
geschikt voor legbord-inhaakstelling | ja | |
Stellinghoogte | 1.200 mm | |
Geschikt voor stelling hoogte | 1.200 mm | |
Geschikt voor stelling diepte | 500 mm | |
Legbord aanpassing | 1-zijdig | |
Klantmontage | ja | |
Producttype | Staanderframe |
Artikelnummer | 990296 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406114473 |