Rayonnage d'appoint emboîtable, Profondeur 400 mm, Hauteur: 1000mm

Réf.: 990206 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,42 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Tablettes
Revêtement revêtement par poudre; galvanisation
Teinte, gris Gris anthracite
Nombre de tablettes 3
Nombre de cadres profilés 1
Matériau Plastique; tôles d’acier
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Type de produit rayonnages à tablettes
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Charge par casier max. 120 kg
Charge par travée max. 900 kg
Livraison complet en pièces détachées
Type de montage système d’assemblage
Montage de rayonnages rayonnage d’appoint
Dim. nom. largeur 975 mm
Dim. nom. profondeur 400 mm
Dim. nom. hauteur 1 000 mm
Dim. ext., l 975 mm
Dim. ext., H 1 000 mm

Identification et classification

Référence article 990206 1000
EAN / GTIN 4062406113728
Réf. fabricant 990206 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d’accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n’est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

Coloris:

Echelle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

  • Les rayonnages d’une profondeur de 500 mm sont compatibles avec les armoires GridLine et peuvent être librement combinés à celles-ci.
  • Pièces détachées et accessoires pour rayonnages emboîtables avec tablettes, voir 990271990370.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.