Tablette seule avec 4 supports et 4 coins, Profondeur: 400mm

Réf.: 990060 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,86 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
884 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement revêtement par poudre
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Largeur 1 000 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 400 mm
Charge admissible 180 kg; 240 kg; 300 kg
Type de produit tablette
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Réf. fabricant 990060 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Complètes avec 4 supports et 4 coins.

Utilisation:

Pour l’élargissement des rayonnages universels code art. 990000990025.

Coloris:

Gris, revêtement par poudre.