Douille mâle ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 85 mm

Réf.: 990-18
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990-18
EAN / GTIN 4000896108916
Réf. fabricant 990-18
Article hors catalogue L60140 353

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage de l'unité de roulement de roue / de moyeu de roue sur l'essieu arrière
sur AUDI A3 année 2004 →, VW Touran année 2004 →, Golf 5, ŠKODA Octavia année 2008 →
  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ M18
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Longueur l1: 45 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?