uvex jetable (NR) capuche blanc, one size

Réf.: 9875200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Compatible avec appareil de protection respiratoire à ventilation assistée non
Taille internationale onesize
Couleur blanc
Composition du tissu polyéthylène; polypropylène
Type de produit cagoule
Réutilisation jetable
Sexe Unisexe
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 9875200
EAN / GTIN 4031101501000
Réf. fabricant 9875200
Article hors catalogue L01660 1472
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Capuche
  • Accessoires de protection chimique à usage unique
  • N° de modèle: 9861
  • Art. n° 98752- Couleur: blanc
  • Matériau: PP non tissé laminé avec film PE
  • avec fermeture auto-agrippante
  • 50 pcs. en vrac dans un sachet
  • Usage unique uniquement !!!
  • Réf.: Taille unique
  • Techn. Consultez la fiche technique !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Tissu respirant doté de propriétés antistatiques et d’une bonne résistance mécanique
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • Une finition sûre et confortable grâce à l’élastique autour de l’encolure

caractéristiques de protection

  • Les informations techniques s’appuient sur les résultats des tests globaux correspondants, car les accessoires uvex ne sont pas certifiés
  • Tissu traité antistatique

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Nom du produit: Capuche à usage unique uvex
  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit Sous-types: Capuche
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: one size