Poubelle à matières recyclables 75 l avec clapet à fermeture automatique et pédale, Couleur RAL du clapet: 3000

Réf.: 987151 3000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur RAL du clapet Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

RAL colour RAL 7035; RAL 3000
Colour, grey Light grey
Colour, red Flame red
Part described Korpus; Einwurfklappe
Colour grey; red
Volume 75 l
Height 1,000 mm
Width 400 mm
Depth 380 mm
Type of product waste bins
Shape rectangular
Material steel
Surface powder-coated
Standard DIN 4102
Weight 19.8 kg

Identification et classification

Référence article 987151 3000
EAN / GTIN 2050002050938
Réf. fabricant 665-075-1-2-735 + 3000
Fabricant/personne responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle de 75 l avec récipient intérieur galvanisé (étanche aux liquides dans le fond) et porte battante (avec fixation par aimant et serrure carrée).
Avec clapet à fermeture automatique, ignifuge et anti-odeurs.
Avec pédale pour une ouverture hygiénique et sans contact du clapet.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 ou DIN EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pour l’identification des clapets, des tampons de protection autocollants extrêmement robustes sont disponibles dans les couleurs correspondantes.