{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | uvex 5/6 comfort | |
| Référence fabricant | uvex 5/6 comfort | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques | |
| Classe de protection chimique | TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034 | |
| Tailles internationales | S | |
| Couleur | blanc | |
| Type de produit | combinaisons | |
| Réutilisation | jetable | |
| Sexe | Homme | |
| Caractéristiques | respirant | |
| Norme | EN 13982-1; EN ISO 13034 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 9871009 | |
| EAN / GTIN | 4031101523958 | |
| Réf. fabricant | 9871009 | |
| Article hors catalogue | L01660 755 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques