Outil multifonctionnel pour le dénudage

Réf.: 985962
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite Griff; Klingen
Couleur bleu; argent
Diamètre câble min. 4 mm
Diamètre câble max. 13 mm
Diamètre conducteur min. 0,5 mm
Diamètre conducteur max. 16 mm
Type de produit Outils à dégainer ou dénuder
Caractéristiques possibilité de réglage sur plusieurs niveaux
Matériau poignée plastique
Longueur totale 130 mm
Largeur totale 45 mm
Poids 90 g

Identification et classification

Référence article 985962
EAN / GTIN 3148519859621
Réf. fabricant 985962
Article hors catalogue L60130 2801
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit:Idéal pour dénuder les câbles dans les boîtes d'encastrementPour dénuder et dénuder sans préréglageEgalement adapté pour dénuder les câbles coaxiauxDénuder: Ø 4 - 13 mmAbaisser: Section 0,5 - 16 mm2Câble coaxial: Ø 4 - 8 mm

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 90