CISAILLE AVIATION BICHANT 25CM

Réf.: 985.ST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 985.ST
EAN / GTIN 3148512171003
Réf. fabricant 985.ST
Article hors catalogue L60130 2929
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Rapport de levier pour effectuer des travaux de longue haleine sans se fatiguer
  • Rapport et guidage des mâchoires par ressort de pression interne
  • Légère denture des lames pour éviter le glissement de la tôle pendant la coupe
  • Mâchoires forgées en chrome-molybdène
  • Poignées ergonomiques bi-matière
  • avec revêtement antidérapant
  • Code couleur normalisé selon le sens de coupe
  • Verrouillage des mâchoires après utilisation par une fermeture
  • Capacité de coupe acier inoxydable 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacité de coupe acier mi-dur: 1,2 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65 - 165
  • [g]: 390

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier