uvex Usage unique (NR) Combinaison blanc, XL

Réf.: 9844912
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex 5/6 classic
Référence fabricant uvex 5/6 classic
Type d’application protection contre les produits chimiques
Tailles internationales XL
Couleur blanc
Type de produit combinaisons
Réutilisation jetable
Sexe Homme
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 9844912
EAN / GTIN 4031101523927
Réf. fabricant 9844912
Article hors catalogue L01660 994
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les travaux de nettoyage industriel ou la manipulation de peintures, de vernis et de produits chimiques en particulier posent des exigences très spécifiques aux vêtements de protection individuelle. La combinaison jetable uvex 5/6 classic offre une protection fiable et un confort de premier ordre dans de telles situations et dans bien d’autres.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Une matière légère et respirante garantit un excellent compromis entre confort et sécurité
  • étanche aux particules et partiellement étanche aux projections
  • exempt de substances nuisibles au mouillage de la peinture
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • doublure en non-tissé doux pour la peau
  • une coupe parfaite grâce à l’élastique à la taille
  • des finitions sûres et confortables grâce à des élastiques au niveau de la capuche, des manches et des jambes
  • Fermeture éclair double sens

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes suivantes: EN 14126, ISO 13982-1 – Type 5, EN 13034 – Type 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • protection optimale grâce à un rabat autocollant pour fermeture éclair
  • Propriétés antistatiques
  • Protection contre les agents infectieux
  • Passants pour le majeur empêchant les manches de remonter

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Nom du produit: uvex 5/6 classic
  • Type de produit: Combinaisons
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: XL