Raccord de tube Raccord de rampe 45

Réf.: 984035
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 984035
EAN / GTIN 4031405946545
Réf. fabricant 984035
Article hors catalogue L90110 1037
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Utilisation universelle
  • Montage aisé
  • Construction robuste
  • Design élégant
  • Nos éléments de liaison et tubes d’un diamètre extérieur de 40 mm pour garde-corps modulaires peuvent être assemblés dans toutes les variantes de construction. En standard, les éléments de fixation sont en acier galvanisé, adaptés à une utilisation en intérieur.
  • Une version en acier inoxydable est également disponible moyennant un supplément. Elle est recommandée pour une utilisation en extérieur. Un traitement de surface, tel qu’un revêtement par poudre, peut être réalisé dans toutes les couleurs RAL courantes sur demande.
  • Tous les raccords sont également disponibles en acier inoxydable sur demande.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 40 mm
  • Matériau: Aluminium moulé sous pression
  • Type de produit: Raccord de garde-corps 45°