Garde-corps système Pièce de remplissage du garde-corps

Réf.: 984016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984016
EAN / GTIN 4031405946460
Réf. fabricant 984016
Article hors catalogue L90110 1116

Description

Description:

  • Utilisation universelle
  • Montage aisé
  • Construction robuste
  • Design élégant
  • Nos éléments de raccordement et tuyaux avec un diamètre extérieur de 40 mm pour les garde-corps du système peuvent être assemblés dans toutes les variantes de conception. En standard, les attaches en acier sont galvanisées, qui conviennent à une utilisation intérieure
  • Une version en acier inoxydable est également disponible moyennant un coût supplémentaire, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur. Un traitement de surface tel que le revêtement en poudre peut être effectué dans toutes les couleurs RAL courantes sur demande.
  • Toutes les connexions sont également disponibles en acier inoxydable sur demande

Caractéristique(s):

  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil