uvex Usage unique (NR) Combinaison blanc/orange, S

Réf.: 9837509
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex 4B
Référence fabricant Einwegoverall; uvex 4B
Couleur orange; blanc
Composition du tissu polyéthylène
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605
Tailles internationales S
Type type 4
Type de produit combinaisons
Réutilisation jetable
Sexe Homme
Caractéristiques coutures thermocollées; respirant
Norme EN 14605
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 9837509
EAN / GTIN 4031101606705
Réf. fabricant 9837509
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le laminé en polyéthylène filé-lié microporeux et étanche aux pulvérisations rend la combinaison jetable uvex 4B à la fois sûre et respirante. Les coutures recouvertes assurent une excellente étanchéité de la combinaison contre les aérosols liquides et les particules, le non-tissé intérieur garantit un port agréablement doux de la combinaison de protection à usage unique.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Un confort exceptionnel grâce à une matière respirante, légère et souple
  • étanche aux particules et aux projections
  • exempt de substances nuisibles au mouillage de la peinture et de silicone
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène
  • Couleur: blanc, orange

Caractéristiques de confort

  • doublure en non-tissé doux pour la peau
  • une coupe parfaite grâce à l’élastique à la taille
  • des finitions sûres et confortables grâce à des élastiques au niveau de la capuche, des manches et des jambes
  • Fermeture éclair double sens

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes suivantes: EN 14126, EN 14605 – Type 4B, ISO 13982-1 – Type 5B, EN 13034 – Type 6B, EN 1149-5, DIN 32781, EN 1073-2
  • coutures recouvertes de bande orange pour une protection optimale et une bonne visibilité
  • Passants pour le majeur empêchant les manches de remonter
  • protection optimale grâce à un rabat autocollant sur la fermeture éclair et à des coutures étanches
  • Propriétés antistatiques
  • Protection contre les agents infectieux

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Nom du produit: uvex 4B
  • Type de produit: Combinaisons
  • Couleur (filtre): blanc/orange
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: S