Clé à molette isolation par surmoulage chromée 260 mm

Réf.: 98 07 250
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clé à molette

Identification et classification

Référence article 98 07 250
EAN / GTIN 4003773071518
Réf. fabricant 98 07 250
Article hors catalogue L70010 1110
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • mâchoires lisses à guidage parallèle
  • ouverture de clé réglable progressivement
  • avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce

Caractéristique(s):

  • Largeur de mors 8mm
  • Largeur de la tête (W3) : 16mm
  • Profondeur : 20mm
  • Largeur : 73mm
  • Capacité pour écrous, ouverture de clé (mm) : 30mm
  • Capacité pour écrous, taille de la clé (pouces) : 1 1/8
  • chromé
  • isolées

Norme:

IEC 60900
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
Connectez-vous