Casquette de baseball à visière longue unisize

Réf.: 9794110
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
Série u-cap sport
Mécanisme de fermeture sans
Taille internationale onesize
Couleur noir
Type de produit Cap
Tour de tête min. 55 cm
Tour de tête max. 63 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Finition textile non
Sexe Unisexe
Catégorie de protection sans

Identification et classification

Référence article 9794110
EAN / GTIN 4031101554846
Réf. fabricant 9794110
Article hors catalogue L01660 209
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Pour une apparence uniforme de vos collaborateurs, il existe cette casquette textile au design de la casquette antichoc uvex u-cap sport.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • casquette sportive en tissu, style casquette de baseball, sans coque rigide
  • taille unique
  • personnalisable par broderie
  • Couleur: noir

Caractéristiques de confort

  • excellente coupe, taille facilement réglable

caractéristiques de protection

  • sans coque rigide – protection de la tête non certifiée

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Casquette à visière
  • Nom du produit: uvex u-cap sport
  • Type de produit: Casquette industrielle
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Réf.: 55 cm/63 cm