{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Série | Tool24 Locker | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Fronten | |
| Référence fabricant | Tool24 Locker | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | a droite et à gauche | |
| Façades des portes | fermeture | |
| Forme de poignée de porte | barre-poignée | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Avec panneau perforé au pas de | oui | |
| Forme de trou | forme carrée | |
| Largeur de trou | 9 mm | |
| Hauteur de trou | 9 mm | |
| Espacement des trous | 37 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Exécution bâti | socle fermé | |
| Avec écran | oui | |
| Diagonale d’écran | 22 pouce | |
| Ecran tactile | oui | |
| Langue | Allemand | |
| Avec son propre interrupteur marche-arrêt | non | |
| Type de produit | système de distribution d’outils | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 200 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 800 mm | |
| Profondeur totale Tg | 500 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 965 mm | |
| Largeur caisson Br | 800 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 500 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 1 965 mm | |
| Eclairage intégré | oui |
| Référence article | 979300 300/14 | |
| EAN / GTIN | 4062406134747 | |
| Réf. fabricant | 979300 300/14 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |