Protection de la nuque uvex jaune

Réf.: 9790076
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 9790076
EAN / GTIN 4031101633060
Réf. fabricant 9790076
Article hors catalogue L01660 195
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Protection de la nuque uvex
  • Protège-nuque pour se protéger de la poussière, des éclats
  • et les rayons du soleil
  • Couleur: Jaune
  • Code art.: 9790,076
  • Unité d’emballage: 1 pièces

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Protège-nuques
  • Type de produit: Protection contre le froid/la chaleur
  • Caractéristiques des accessoires: Matériau: Polyester/protection contre le soleil, la pluie, la poussière et les éclats/réfléchissant