Kit d’atelier pour camions Mercedes-Benz 3022 TCS 264pcs.

Réf.: 97830209
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Werkstatt-Satz f.Mercedes-Benz Lkw 3022 TCS 264tlg
Emballage valise de transport (HD = service intensif)
Nombre de pièces fournies 264 pc.
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Mousse prédécoupée au laser oui
Nombre d’évidements pour outils 264 pc.
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 97830209
EAN / GTIN 4018754272624
Réf. fabricant 97830209
Article hors catalogue L60010 5979
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 264

Livraison:

Sommaire 264 parties:

96830172
  • 2 douilles IMPACT longues, à six pans 1/2″ No 51IMP.: 24; 27 mm
  • 9 embouts de tournevis INHEX 1/2″ 54: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 1 douilles longues, à six pans 1/2″ 2309: 22 mm
  • 3 Clés à écrous de roue IMPACT à six pans 1/2″ Art. n° 2309K: 17; 19; 21 mm
96830174
  • 21 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
96830221
  • 11 douilles à six pans 3/4″ 55: 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50 mm
  • 1 cliquet 3/4″ 552: L. 165 mm
  • 1 coulisseau pour poignée transversale 3/4″ 556: L. 61,5 mm
  • 1 poignée 558: L. 510 mm
  • 2 rallonges de 3/4″ 559: L. 200; 400 mm
  • 1 pièce de réduction 568: 3/4 à 1/2″
96830608
  • 4 pinces à circlips N° 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830622
  • 1 pince à combinaison 6700: L. 180 mm
  • 1 pince téléphonique 6730: L. 200 mm
  • 1 pince multiprise 6572: L. 240 mm
  • 1 pinces coupantes latérales de force 6721: L. 160 mm
96833399
  • 3 tournevis pour vis à fente 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 0,8 x 4,0 x 100; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 2 tournevis pour vis à fente 4621: 0,5 x 3,5 x 90; 1,2 x 8,0 x 160 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2; PH3
  • 2 tournevis cruciforme 4640: PZ1; PZ2
  • 10 Tournevis TORX® 4650: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 tournevis pour vis à fente 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 tournevis cruciforme 4734: PH2
96833400
  • 9 Clé à œil double 20: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 x 22 mm
96833401
  • 12 clés à fourche double 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22; 24 × 27; 30 × 32; 34 × 36; 36 x 41 mm
  • 5 Clé à œil double 20: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 x 15 mm
  • 4 clés mixtes TORX® No 21TX.: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
96833402
  • 2 burins plats 102: B. 17; 23; L. 150; 200 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 12 mm
  • 5 chasse-goupilles 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 1 marteau de protection 10959: Ø 50 mm
  • 2 marteaux de serrurier 10961: 500; 1000 g
  • 1 brosse en fil d’acier 12374/2: L. 290 mm
  • 1 levier magnétique 12600: 3000 g
96833403
  • 1 grattoir fin 10669: L. 147 mm
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 jeu de tournevis coudés TORX® 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 lime ronde 12025: L. 210 mm
  • 1 lime demi-ronde 12030: L. 260 mm
  • 1 lime triangulaire 12035: L. 210 mm
  • 1 lime plate 12036: L. 260 mm
  • 1 raclette à joints 12718: L. 265 mm
  • 1 Pieds à coulisse 12900: Plage de mesure: 150 mm/6″
  • 1 pied à coulisse pour profil de pneu 12900/3: Plage de mesure: 0-30 mm
  • 1 mètre à ruban 12935/3: L. 3 m
96833404
  • 21 douilles à six pans doubles 1/2″ 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
  • 5 douilles TORX® 1/2″ No 50TX.: E11; E16; E18; E20; E24
  • 3 embouts de tournevis TORX® 1/2″ No 54TX.: T50; T55; T60
  • 6 embouts de tournevis XZN® 1/2″ No 54X.: M6; M8; M10; M12; M14; M16
  • 1 poignée articulée 1/2″ 504: L. 397 mm
  • 1 poignée transversale 1/2″ 506: L. 300 mm
  • 3 rallonges de 1/2″ 509: L. 52; 130; 255 mm
  • 3 extensions Wobble Drive 1/2″ N° 509W: L. 52; 130; 255 mm
  • 1 joint de cardan 1/2″ 510: L. 71 mm
  • 1 cliquet 1/2″ No 512-2K.: L. 265,5 mm
  • 1 pièce de réduction 513: 1/2 à 3/8″
  • 1 pièce d’agrandissement 514: 1/2 à 3/4″
96833413
  • 12 douilles à six pans 1/4″ 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 5 douilles TORX® 1/4″ No 40TX.: E4; E5; E6; E7; E8
  • 3 embouts de tournevis à fente 1/4″ Art. n° 41K: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 embouts de tournevis INHEX 1/4″ Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 2 embouts de tournevis cruciformes 1/4″ No 44PH.: PH1; PH2
  • 2 embouts de tournevis cruciformes 1/4″ No 44PZ.: PZ1; PZ2
  • 1 cliquet 1/4″ No 415-2K.: L. 117 mm
  • 1 poignée enfichable 1/4″ Art. n° 400N: L. 150 mm
  • 1 poignée transversale 1/4″ 404: L. 116 mm
  • 1 cliquet à embouts 1/4″ No 415B-2K.: L. 117 mm
  • 1 porte-embouts 1/4″ 412: L. 25 mm
  • 2 rallonges de 1/4″ 405: L. 54; 150 mm
  • 1 joint de cardan 1/4″ 407: L. 38 mm
  • 1 pièce de réduction 431: 3/8 à 1/4″
  • 3 douilles TORX® 3/8″ No 45TX.: E10; E12; E14
  • 2 embouts de tournevis TORX® 3/8″ No 49TX.: T40; T45
  • 1 cliquet 3/8″ No 435-2K.: L. 193 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 409: 1/4 à 3/8″
  • 3 rallonges de 3/8″ 427: L. 76; 160; 240 mm
  • 1 joint de cardan 3/8″ 428: L. 46 mm
  • 1 pièce d’agrandissement 432: 3/8 à 1/2″
  • 5 embouts TORX® N° 1410-1427: T6; T7; T8; T9; T25
  • 7 embouts TORX® N° 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40