Casques de protection uvex pheos B bleu

Réf.: 9772520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9772520
EAN / GTIN 4031101510231
Réf. fabricant 9772520
Article hors catalogue L01660 233
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Descriere:

  • Căștile ușoare de protecție uvex pheos cu design sportiv oferă confort maxim purtătorului - de exemplu datorită ventilației climazone și a interiorului 3D extrem de variabil. Carcasa robustă și dimensional stabilă a căștii rezistă cu ușurință presiunii laterale și îndeplinește toate cerințele legate de siguranță în construcții și industrie. Sistemul lor funcțional de accesorii face căștile de protecție industriale uvex pheos deosebit de versatile. Fie că este vorba de vizieră, ochelari de protecție, apărători de urechi sau lampă: Căștile de lucru pot fi personalizate rapid și ușor la cerințele individuale.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos
  • cu umbrelă lungă
  • disponibil în culorile: alb, galben, portocaliu, roșu, albastru, negru

Caracteristici de confort

  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Echipare interioară convențională pentru o personalizare individuală și confortabilă
  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal topit (MM = Molten Metal)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos B
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 51 cm/61 cm