Casque de protection uvex pheos S-KR IES orange avec aérations

Réf.: 9772237
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
Référence article 9772237
EAN / GTIN 4031101656953
Réf. fabricant 9772237
Article hors catalogue L01660 872
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex pheos S-KR IES 9772.237
  • Casque avec équipement intérieur à molette, visière prémontée
  • jugulaire 4 points et porte-lunettes intégral
  • Equipement intérieur avec possibilité de monter une paire de lunettes
  • Système d’adaptation pour visières uvex, coquilles de casque uvex et lampes de casque
  • visière raccourcie pour un champ de vision élargi vers le haut
  • coiffe intérieure à rubans textiles à 6 points avec système à molette
  • pour un réglage en continu de la largeur
  • Plage de réglage: 55-61 cm
  • Couleur du casque orange
  • Code article: 9772,237
  • Unité d’emballage: 1 pièces

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Casque de protection muni d’une fente à l’avant pour accueillir des lampes
  • fixations latérales Euroslot (30 mm) pour la fixation de casques antibruit et du système de visière uvex pheos
  • avec un parapluie à manche court

Caractéristiques de confort

  • trois ouvertures de ventilation réglables pour une aération maximale
  • Equipement intérieur avec système de molette pour un réglage continu de la largeur
  • visière raccourcie pour un champ de vision élargi vers le haut
  • Le système de suspension à six points avec sangles textiles garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires relatives aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM = Molten Metal)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex pheos S-KR IES
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Couleur (filtre): orange
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 55 cm/61 cm