Support de plans pour fixation murale, Type: A1

Réf.: 974840 A1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 28 mm
Largeur 1 026 mm
Largeur utile 962 mm
Nombre d'aimants 3
Pour format de papier max. A1
Type de produit Supports pour plans

Identification et classification

Référence article 974840 A1
EAN / GTIN 4062406198138
Réf. fabricant 974840 A1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support de plans en aluminium avec composants plastique pour fixation murale.

Livraison:

Avec clips aimantés 974880 réf. 1 et matériel de fixation.

Warning:

Utilisation normale
  • Support pour plans destiné à accueillir des documents de petit et grand format tels que des plans ou des dessins techniques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.