Tables de bureau, Largeur: 1600mm

Réf.: 974042 1600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,20 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 25
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 25 mm
Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Plage de réglage en hauteur 680 mm - 820 mm
Largeur 1 600 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Forme plateau Rectangulaire
Type de produit Tables de bureau

Identification et classification

Référence article 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Réf. fabricant T10018
Fabricant/personne responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Description

Exécution:

Table de bureau pratique avec réglage en hauteur progressif (plage de réglage: 680 − 820 mm). Support robuste avec traverses.
Piètement en tube profilé de 2 mm, 50/50 mm, carré. Avec raidisseur adapté. Espace optimal pour les pieds grâce à la structure ergonomique.
Plateau en mélamine avec surface décor, 25 mm d’épaisseur.

Coloris:

Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.
Piètement disponible en 3 couleurs: blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Remarque(s):

Le plateau en gris métallisé n’est pas recommandé en raison d’une forte réflexion.