Casque de protection uvex pronamic alpin E Mips 9736031 blanc sans évents

Réf.: 9736031
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
Teinte, blanc Blanc de sécurité
Série uvex pronamic alpine
Référence fabricant uvex pronamic alpine E
Couleur blanc
Type de produit casque
Matériau acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Réutilisation réutilisable
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9736031
EAN / GTIN 4031101991306
Réf. fabricant 9736031
Article hors catalogue L01660 110367
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Notre nouveau casque uvex pronamic alpine offre une interaction parfaite entre PROtection maximale et design dyNAMIQUE, qui ne se reflète pas uniquement dans son nom. Le casque uvex pronamic alpine a été développé dans le but d'intégrer tous les éléments fonctionnels (ventilation, système de sécurité Mips) dans le design du casque. De plus, le confort était un point majeur pour nous, afin que nos clients puissent ajuster le casque de manière optimale à la forme de leur tête.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Logements latéraux Euroslot (30 mm) pour la mise en place de coquilles antibruit
  • Quatre clips de fixation pour fixer des lampes frontales ou des lunettes panoramiques
  • D’autres éléments permettant d’accueillir notre vaste gamme d’accessoires
  • Sangle de menton à fourche EN 12492 (réf. 9790351) fournie de série
  • Sangle de menton à fourche, version EN 397 (réf. 9790021), disponible séparément en tant qu’accessoire
  • Kit d’hygiène remplaçable 9790352
  • Taille idéale : de 51 à 63 cm

Caractéristiques de confort

  • Aménagement intérieur hautement réglable, avec un système de molettes progressif
  • La coque intérieure en EPS garantit un ajustement et un confort optimaux

caractéristiques de protection

  • Norme EN 397 relative aux casques de protection industrielle – Basses températures (-30 °C) – Haute rigidité latérale (LD – déformation latérale) – Métal en fusion (MM)
  • EN 50365 Casques de protection contre l’électricité
  • Norme EN 12492 relative aux casques d’alpinisme, à l’exception de la ventilation (4.1.4)
  • Système de protection cérébrale Mips® intégré aux casques de sécurité industriels