Bracelet antistatique en tissu, jeu de 2 pièces Bouton-pression 4,0 mm, Couleur: B

Réf.: 972802 B
Fixer le prix 2 Unité (8,08 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Lavage: 30 °C couleurs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Lavage 30 °C couleurs
Longueur 240 mm
Largeur 22 mm
Couleur bleu
⌀ bouton-poussoir 4 mm
Mise à la terre de personnes primaire
Non métallique oui
Taille du poignet réglable individuellement oui
Type de produit Bracelets antistatiques

Identification et classification

Référence article 972802 B
EAN / GTIN 4057989621227
Réf. fabricant C-189 145-N 4,0
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Non métallique hormis la borne de contact (aucun contact métallique avec la peau). Fibres conductrices tissées dans le bracelet et plastique électriquement conducteur à l’intérieur de la fermeture. En standard, avec bouton-pression de 4,0 mm (compatibilité internationale). Les bracelets antistatiques sont adaptables à la circonférence du poignet du porteur. Les bracelets sont lavables à 30 °C.

Livraison:

Jeu de 2 pièces.