• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Chaise pivotante de travail ESD, similicuir, avec roulettes, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 972680 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,57 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Couleur matériau de l'assise noir
Type de produit Chaise pivotante de travail

Identification et classification

Référence article 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Réf. fabricant JCN7150100
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir ESD conducteur, confortable et doux. Lavable et facile à entretenir. Dossier avec coque conductrice en plastique. Piètement à branches en aluminium poli.
Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.