{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris platine | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris | |
| Longueur | 150 cm | |
| Largeur | 1 200 mm | |
| Epaisseur | 3,5 mm | |
| Poids | 7,8 kg | |
| Matériau | caoutchouc synthétique | |
| Surface | lisse | |
| Propriété | absence de résistance à l’huile; plancher de protection antichocs | |
| Avec arêtes de sécurité | 4 côtés | |
| Nombre de boutons-poussoirs | 2 | |
| Diamètre bouton-poussoir | 10,3 mm | |
| Type de produit | tapis de sol ESD | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 972580 1500X1200 | |
| EAN / GTIN | 4057989601519 | |
| Réf. fabricant | C-198 151 P 10,3 | |
| Fabricant/personne responsable | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |