Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main 50 kg, 26×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm

Réf.: 972456 200
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Zone de protection ESD (EPA) oui
Matériau Tôles d’acier
Surface revêtement par poudre
Largeur totale BgS 650 mm
Profondeur totale TgS 600 mm
Hauteur frontale HfS 200 mm
Largeur utile BnS 650 mm
Hauteur utile TnS 600 mm
Hauteur utile HnS 175 mm
Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles G
Largeur utile en G 26
Profondeur utile en G 24
Surface utile en G 26×24
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Avec verrouillage oui
Type de verrouillage verrouillage en position rétractée
Type de déverrouillage déverrouillage des tiroirs d’une seule main
Glissières oui
Type de montage des glissières de tiroir glissières de tiroirs pour montage latéral dans le caisson
Type de rails de tiroir extraction différentielle
Rails de tiroir fournis oui
Charge admissible uniformément répartie max. 50 kg
Couleur gris
Type de produit tiroir
Poids 18 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 972456 200
EAN / GTIN 4069515000291
Réf. fabricant 972456 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
Charge admissible 50 kg.
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main- empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.